※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 89551114 品番 SF80-S2-30
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。

粒度#120〜240 用途ヘアーライン表面仕上一般研磨ラインサンダー、オービタルサンダー併用 トラスコ品番837-0505 材質スポンジ、シリコンカーバイド 長さ(mm)120 幅(mm)80 サイズ80×120mm 摘要ソフト 砥材シリコンカーバイド 質量(g)240 厚さ約12mmソフト 約5mmハード 2タイプ ペーパー寸法(mm)80×120 2018年トラスコ掲載ページ5 0515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89551087
2018-11-12
用途:
清掃
サービス業

スポンジのタイプだったらさらに
いいと感じました。
ステンレスのカーブがスポンジみたい
な厚みがないので角がうまくとどかないので不便
番手は種類がありよかった
機械に簡単につけられるとこがよかった
残念だったのはやはりペラペラなので
角がやりづらいとこでアタッチメントを
装着しての作業でもいいなら
って感じなのか?いずれにせよスポンジのような
厚みがないから時間がかかるとこや仕上がりに影響するため
マイナス星一つにしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする