曜日別特売
SF80-S4-30 サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材) オフィスマイン 89551123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

(1件のレビュー)
取扱い終了
粒度#240~600
内容量1セット(30枚)注文コード89551123品番SF80-S4-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。

用途
ヘアーライン表面仕上一般研磨ラインサンダー、オービタルサンダー併用
粒度#240~600トラスコ品番837-0506材質スポンジ、シリコンカーバイド長さ(mm)120幅(mm)80サイズ80×120mm摘要ソフト砥材シリコンカーバイド質量(g)180厚さ約12mmソフト 約5mmハード 2タイプペーパー寸法(mm)80×1202018年トラスコ掲載ページ5 0515
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89551087
2018-11-12
用途: 清掃
サービス業

スポンジのタイプだったらさらに
いいと感じました。
ステンレスのカーブがスポンジみたい
な厚みがないので角がうまくとどかないので不便
番手は種類がありよかった
機械に簡単につけられるとこがよかった
残念だったのはやはりペラペラなので
角がやりづらいとこでアタッチメントを
装着しての作業でもいいなら
って感じなのか?いずれにせよスポンジのような
厚みがないから時間がかかるとこや仕上がりに影響するため
マイナス星一つにしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする