CP70 PVCコーン700 カーボーイ 89551202 CP70 PVCコーン700 カーボーイ 89551202 CP70 PVCコーン700 カーボーイ 89551202

PVCコーン700

(1件のレビュー)
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89551202 品番 CP70
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

柔軟性に優れていて、車両に踏まれても割れにくく元に戻りやすいです。
ウェイト一体型で倒れにくいです。
コーンの先端に40Φの穴があるため、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
レッド 用途立入禁止標示などに。 トラスコ品番835-7423 材質PVC、ゴム 幅(mm)360 質量(kg)3.5 高さ(mm)700 種類スタンダード デザイン無地 2018年トラスコ掲載ページ6 1288

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89551218
2023-10-20
用途:
店頭での事故防止のために
卸売・小売業

店頭入口の前の歩道は、本来歩行者専用道路ですが
自転車専用レーンがあるにも関わらず、電動自転車や自転車が特に朝晩の通勤時間帯に暴走し、接触が多発。来店者が店出る時に衝突しても、そのまま当て逃げしたり、店頭を掃除していても自転車で激突したり、逆走したりでガラスドア破損と、自転車及び歩行者事故防止のために使用しております。 
ダメージに強い素材感と、重厚感めあり、活躍しております。是非おすすめいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする