※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 トラスコ品番828-7528 注文コード89551437 品番ZPO10X2.75MSBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100
この商品は車輪径・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
振動吸収率が高く走行も静音です。

車輪径(Φmm)250 材質(車輪)スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム トラスコ品番828-7528 材質金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0784

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする