曜日別特売
ZPO10X2.75MSGY ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 カナツー 89551446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)250
トラスコ品番828-7529
内容量1個注文コード89551446品番ZPO10X2.75MSGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,900

ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
振動吸収率が高く走行も静音です。

車輪径(Φmm)250材質(車輪)スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴムトラスコ品番828-7529材質金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0784
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする