※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89551473 品番 ZPO6X2.00MSBK
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
振動吸収率が高く走行も静音です。

車輪径(Φmm)156 材質(車輪)アルミホイール、合成ゴム トラスコ品番828-7536 材質金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム 質量(kg)2.6 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0784

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする