丸五
丸五の 地下足袋/足袋靴/足袋
プロガード万年 12枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24
注文コード
89551664
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
軽量化を図りつつ、爪先を守る樹脂製先芯、着地の際に踵への衝撃を吸収するスポンジにすべりくい底意匠。旅の使用感に安全性をプラスして、高所作業を完全サポートします。
サイズ(cm)
24
色
紺
機能
軽量、衝撃吸収性
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
樹脂
ハゼ(枚)
12
靴タイプ
足袋