ZP9X2.50HS-GY ゼロプレッシャータイヤ 車輪 カナツー 89551787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゼロプレッシャータイヤ 車輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番828-7523 注文コード89551787 品番ZP9X2.50HS-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品はトラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
振動吸収率が高く走行も静音です。

2018年トラスコ掲載ページ2 0785 材質車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム 質量(kg)3 トラスコ品番828-7523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89551376
2019-08-30
用途:
電動遊具カートのタイヤに使用
有限会社日立ボデー 様

某公園からの依頼で遊具の電動カートの専用タイヤとして
応用して使用しています。

ホイール部分にホイールナット用の穴開け3か所を施したものを
ボルト締め付けで使用していますが強度も問題なく使用できています。
車輪の単価が1個5000円程度なので稼働率を考えるとコスパはかなりいいと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする