キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
キャニオンの パーツ
ステンレスシェルフ棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89552566
品番
SUS-460-15T
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ホコリがたまらない網棚タイプです。
ソフトハンマーで簡単に組み立てができます。
用途
ステンレスシェルフ用追加棚板。
仕様
間口610、760、910、1070mmもあります
トラスコ品番
458-2497
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7
奥行(mm)
460
間口(mm)
1520
均等積載量(kg/段)
200
2018年トラスコ掲載ページ
8 0155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません