スーパーソリッドシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89552618 品番 SSO460-1390-124
参考基準価格(税別)¥222,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1220×460×1390 均等耐荷重(kg/段)150 均等耐荷重(kg/台)600 棚段数4 用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 トラスコ品番458-2179 質量(kg)33.6 高さ(mm)1390 奥行(mm)460 間口(mm)1220 耐荷重(kg/段)150 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 有効間口(mm)1150 最大積載量(kg/台)600 棚板調整ピッチ(mm)25mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0157
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする