アルファー食品
アルファー食品の 非常食
安心米
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
種類
鶏そぼろ
注文コード
89552626
品番
BSSS0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
種類・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。
質量(g)
100
カロリー(kcal)
365/100g
種類
鶏そぼろ
用途
お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
外形寸法(mm)
150×160×17
保存期間(年)
5