外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1820×460×1590
均等耐荷重(kg/段)150
均等耐荷重(kg/台)600
棚段数4
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
トラスコ品番458-2225
質量(kg)47.2
高さ(mm)1590
奥行(mm)460
間口(mm)1820
耐荷重(kg/段)150
材質(棚板)ステンレス
材質(ポール)ステンレス
組立時間1人40分
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
有効間口(mm)1750
最大積載量(kg/台)600
棚板調整ピッチ(mm)25mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0157