BSSS0036 安心米 アルファー食品 89552687

安心米

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 種類わかめご飯 注文コード89552687 品番BSSS0036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は種類・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。

質量(g)100 カロリー(kcal)359/100g 種類わかめご飯 用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。 外形寸法(mm)150×160×17 保存期間(年)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89552687 BSSS0036 53331015 422512 安心米 アルファー食品 安心米 アルファー食品 1箱(50袋) 21,980 税込23,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする