N3S80BQ50 カラー封筒50枚パック キングコーポレーション 89552873

カラー封筒50枚パック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
サイズ長3
郵便番号欄あり
内容量1セット(50枚)注文コード89552873品番N3S80BQ50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。

ブルートラスコ品番856-0476幅(mm)120サイズ長3タイプ長3〒仕様テープのり付き質量(g)250奥行(mm)235郵便番号欄ありテープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89552794
2024-08-31
用途: 手渡しのときの書類入れとして

こちらの色味は画像より鮮やかさがあり気に入りました。

対象商品 : 89552925
2021-06-20
用途: 見積書、請求書郵送時
株式会社城東企画

糊がついているので使いやすい。要望としてはもう少し厚い封筒も
ほしい。

対象商品 : 89552837
2020-06-04
用途: 書類の郵送用
製造業

レーザープリンターでもきれいに印字できました。紙の厚みもしっかりしていて透けません。
封をする接着剤付きなので楽です。

対象商品 : 89552873
2019-08-16
用途: 郵送用

この封筒は、テープ付きのワンタッチ式になっていても、問題なく印刷でき満足しているが、横書きで印字するため郵便番号枠なしのものがほしい。

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうござます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする