野菜シチュー・セイフティ・セット 徳用缶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード89553012 品番BSSS0081
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥38,858
販売価格(税別)
35,980

10年保存(常温5℃〜35℃)と25年保存(24℃以下)の、コストパフォーマンスに優れた非常食です。
色鮮やかな野菜がたっぷり入った、クリーミーでまろやかな野菜シチューと、食べ応えのある厚焼きクラッカーを一食分として召し上がるセットです。

セット内容
パイロットブレッドクラッカー910g(70枚)(442kcal/100g)3缶
野菜シチュー650g(20食分)(402kcal/100g)3缶
保存期間(年)10・25 外形寸法(mm)179×159(徳用缶)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする