キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの クッション封筒(エコパックメール 等)
エコパックメール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A3
注文コード
89553047
品番
EPMA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥464
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
エアセルマット付きのクッション封筒です。
仕様
テープのり付き
トラスコ品番
856-0539
幅(mm)
320
色
黄
サイズ
A3
質量(g)
81
奥行(mm)
460
外寸(mm)
320×460+35
内寸(mm)
300×450
コード
NO.1
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391