BSTS0127 フリーズドライ 昭和商会 89553064 BSTS0127 フリーズドライ 昭和商会 89553064

フリーズドライ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 種類即席みそ汁10g 注文コード89553064 品番BSTS0127
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥34,538
販売価格(税別)
31,980
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る

5年保存可能のフリーズドライスープです。

保存期間(年)5 種類即席みそ汁10g 外形寸法(mm)350×170×260 カロリー(kcal)36/10g(1食)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする