エコパックメール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズB5 注文コード89553074 品番EPMB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥286
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

エアセルマット付きのクッション封筒です。

仕様テープのり付き トラスコ品番856-0542 幅(mm)225 サイズB5 質量(g)35 奥行(mm)280 外寸(mm)225×280+35 内寸(mm)205×270 コードNO.4 2018年トラスコ掲載ページ10 0391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89553065
2020-03-21
用途:
商品発送時
藤田製本株式会社 様

紙の強度は良いと思います。
マチの幅がもう少しあると使い勝手が良く、使い道が広がると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする