キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 給料袋
クラフト紙封筒 オリンパス 角2封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
注文コード
89553092
品番
150101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。
色
茶
トラスコ品番
856-0483
幅(mm)
240
質量(kg)
8.1
サイズ
角2
奥行(mm)
332
エコマーク認定
認定
2018年トラスコ掲載ページ
10 0389
エコマーク認定番号
18 112 262