※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
クラフト紙封筒 オリンパススミ貼
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
89553126
品番
151601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。
色
茶
トラスコ品番
856-0489
幅(mm)
90
質量(kg)
3.8
サイズ
長40
タイプ
長40〒
奥行(mm)
225
エコマーク認定
認定
郵便番号欄
あり
アズワン品番
65-1939-79
2018年トラスコ掲載ページ
10 0389
エコマーク認定番号
18 112 262