キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
クラフト100
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89553135
品番
K1K85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。
色
茶
用途
K8KYU85は給与タイプ。
トラスコ品番
856-0481
幅(mm)
270
質量(kg)
2
サイズ
角1
タイプ
角1
奥行(mm)
382
エコマーク認定
認定
2018年トラスコ掲載ページ
10 0389
エコマーク認定番号
18 112 262