メイン画像

K2K85 クラフト100 キングコーポレーション 89553144 K2K85 クラフト100 キングコーポレーション 89553144 K2K85 クラフト100 キングコーポレーション 89553144

クラフト100

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 89553144 品番 K2K85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。

用途K8KYU85は給与タイプ。 トラスコ品番856-0482 幅(mm)240 質量(kg)1.57 サイズ角2 タイプ角2 奥行(mm)332 エコマーク認定認定 2018年トラスコ掲載ページ10 0389 エコマーク認定番号18 112 262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
書類発送
卸売・小売業

以前から使用している定番商品。書類発送用の他に、請求書などの月ごとの
保管用に使用。厚みも丁度よく、丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする