クラフトのり付

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 89553205 品番 N3K85Q100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。

仕様テープのり付き トラスコ品番856-0494 幅(mm)120 質量(kg)0.5 サイズ長3 タイプ長3〒(テープ付) 奥行(mm)235 坪量(g/m2)85 郵便番号欄あり テープあり 2018年トラスコ掲載ページ10 0389

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
郵便の発送時
サービス業

安価にもかかわらず、シールまでついているので大変使いやすいです。

2025-07-24
用途:
請求書の発送
株式会社悠ゆう 様 (運輸・通信業)

安価で、のり付きなので満足しています。意外とのり付けはめんどくさいし、時間がかかるので。

2025-04-08
用途:
使いやすい
一般社団法人日本外国語教育推進 様 (教育・研究機関)

テープ付きのものは高くて、少量販売が多いので、100枚でこの価格はありがたい。すぐに届いて助かった。

対象商品:
89553153
2024-12-02
用途:
同窓会団体の機関誌の郵送
教育・研究機関

同窓会通信を手作りで印刷し、郵送しています。
作業時間短縮のためにもテープ付きの封筒は必須。
A3用紙もモノタロウさんに頼んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
89553205
2024-12-18
用途:
書類の発送

厚さもちょうど良く、ノリが付いているので便利で早い。

2024-10-30
用途:
書類の郵送
その他業種

封筒に印刷する際、印刷機にジャムらず作業が出来ました。

対象商品:
89553205
2024-01-24
用途:
郵送をする時
株式会社 ライフブリッジ 様 (不動産業)

注文してから郵送までスムーズで早く、綺麗に梱包されており、問題ありませんでした。
商品につきましては封筒なので特に問題がありませんし、お得感を感じました。

対象商品:
89553153
2024-05-01
用途:
DM発送

シールなしのがたまたま欠品でこちらを買いました。シールがあるので宛名をプリンターで直接印刷することはできないがステッカーを貼るので無問題。シールはいずれ乾いてつかなくなってしまうかもしれないが、短期大量消費なので無問題。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする