キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの PPフィルム封筒
角2クリア封筒テープ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89553248
品番
CFK2Q100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
引っ張っても裂けにくく、DMに最適のフィルム封筒です。
色
透明
仕様
テープのり付き
トラスコ品番
856-0546
幅(mm)
240
サイズ
角2
質量(g)
800
タイプ
角2
奥行(mm)
332
郵便番号欄
なし
2018年トラスコ掲載ページ
10 0390