洋形0号(洋長3) 白枠ナシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード89553293 品番130117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ケント紙を使用したホワイト封筒です。

仕様アラビア糊(水のり)付き トラスコ品番856-0500 幅(mm)235 サイズ洋0 質量(g)700 タイプ洋0 奥行(mm)120 2018年トラスコ掲載ページ10 0388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
個人の方へ、神様事の一環として、メッセージをお届けする際に用います。
その他業種

印刷した感じも良かったです。
大きさも思った通りでした。
未だ、数枚しか用いていませんが、
もう少し様子を見ながら、使ってみます。

対象商品:
89553293
2022-10-21
用途:
招待状の発送用
運輸・通信業

これだけまとめて買えるのが良いです。文具店に行っても少ない量でしか売ってないので、これを買いました。

対象商品:
89553293
2020-07-22
用途:
郵便や支払いに

写真を見て購入したが、文字の方をあまり気にしなかったため、希望と違った。洋形とかいてあった。写真を変えた方が良い

MonotaROからの回答

サイト表示に関しまして今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする