ホワイト100

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 89553327 品番 N40W70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ケント紙を使用したホワイト封筒です。

トラスコ品番856-0499 幅(mm)90 サイズ長40 質量(g)300 タイプ長40〒 奥行(mm)225 郵便番号欄あり 2018年トラスコ掲載ページ10 0388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89553327
2021-06-25
用途:
書類発送時
サービス業

A4の四つ折りが入り長3封筒そのまま入るサイズの長40
完封の書類を送る際に長3で送れるので使っていますがなかなかお店に売っていなかったので助かりました。

対象商品:
89553302
2020-11-11
用途:
請求書の発送
株式会社建機テクノサービス 様 (建設業・工事業)

厚みがあり印字がきれいでした。
また次回も注文させていただきます。
同じメーカーさんの長3封筒も販売してほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする