キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 宅配/ビジネス封筒
ビジネスバック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
89553363
品番
KBB004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ボール紙でできた丈夫なビジネスバッグです。
角2タイプはA4の書類用、A4タイプはA4の封筒がそのまま入ります。
色
白
仕様
テープのり付
トラスコ品番
856-0537
幅(mm)
240
質量(kg)
1
サイズ
角2
奥行(mm)
332
2018年トラスコ掲載ページ
10 0434