キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの PPフィルム封筒
フィルム封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89553388
品番
FFWK2Q100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
表面に白色印刷がされていてるフィルム封筒です。
色
白
仕様
テープのり付き
トラスコ品番
856-0544
幅(mm)
240
サイズ
角2
質量(g)
500
タイプ
角2
奥行(mm)
332
郵便番号欄
なし
2018年トラスコ掲載ページ
10 0389