アクティブシュラフ 600

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89553441 品番M-3438
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肩口からの放熱と冷気をカットするショルダーチューブ

材質表地:ポリエステル(リップストップ)100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)600g 質量(g)約1100 使用温度(℃)約15℃〜(目安) 寸法(幅W×長さL)(cm)80×210 収納時寸法(cm)Φ22×H40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする