キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
プライバシー保護封筒100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89553442
品番
K2PB100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
99%以上の高不透明度で内容物が透けない封筒です。
A4判対応です。
色
ピンク
トラスコ品番
856-0508
幅(mm)
240
サイズ
角2
タイプ
角2
質量(kg)
2
奥行(mm)
332
2018年トラスコ掲載ページ
10 0390