プライバシー保護窓明封筒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード89553458 品番N3MPB80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

99%以上の高不透明度で内容物が透けない窓明封筒です。

ホワイト トラスコ品番856-0514 幅(mm)120 サイズ長3 質量(g)494 タイプ長3(窓明タイプ) 奥行(mm)235 アズワン品番65-2057-26 2018年トラスコ掲載ページ10 0390 窓枠あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする