キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
プライバシー保護封筒100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89553485
品番
N3PB100G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
99%以上の高不透明度で内容物が透けない封筒です。
A4判対応です。
色
グリーン
トラスコ品番
856-0512
幅(mm)
120
サイズ
長3
タイプ
長3〒
質量(g)
500
奥行(mm)
235
郵便番号欄
あり
2018年トラスコ掲載ページ
10 0390