TG-Y2O ツナガード 子供用 ツナガード 89553554 TG-Y2O ツナガード 子供用 ツナガード 89553554 TG-Y2O ツナガード 子供用 ツナガード 89553554 TG-Y2O ツナガード 子供用 ツナガード 89553554 TG-Y2O ツナガード 子供用 ツナガード 89553554

ツナガード 子供用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89553554 品番TG-Y2O
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。
フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。
ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。
軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。

浮力(kg)約8 付属品防水ケース1点(B5サイズ) 材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)700×430×210 質量(g)800 タイプ固定式 耐荷重(kg)80 適応身長(cm)110〜150 胴囲(cm)120まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする