エコ窓地紋ソフト100

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) ブルー 注文コード89553555 品番N3MJS80BQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

封筒中面に地紋が印刷されているので内容物が透けない窓明封筒です。

ブルー 仕様窓明、テープのり付き トラスコ品番856-0521 幅(mm)120 サイズ長3 質量(g)500 タイプ長3 奥行(mm)235 テープあり 2018年トラスコ掲載ページ10 0390 窓枠あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89553555
2018-09-27
用途:
請求書発行に
自動車・二輪車・自転車関連業

中身が透けない仕様とテープのりつきで良いです。もう少し安くなれば・・・。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする