※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
エコ窓地紋ソフト100
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
色
ピンク
注文コード
89553598
品番
N3MJS80PQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
封筒中面に地紋が印刷されているので内容物が透けない窓明封筒です。
色
ピンク
仕様
窓明、テープのり付き
トラスコ品番
856-0522
幅(mm)
120
サイズ
長3
質量(g)
500
タイプ
長3
奥行(mm)
235
テープ
あり
2018年トラスコ掲載ページ
10 0390
窓枠
あり