長6 窓明封筒テープのり付き

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 89553634 品番 N6SGM80BQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

窓明封筒です。

ブルー 仕様窓明、テープのり付き トラスコ品番856-0526 幅(mm)110 サイズ長6 質量(g)490 タイプ長6 奥行(mm)220 テープあり 2018年トラスコ掲載ページ10 0390 窓枠あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
伝票の郵便
製造業

A4三ツ折りサイズの納品書に使用しています。
長形3号の窓枠ありを使用すると中で伝票が動き郵便番号やお名前が見えなくなってしまうので困っていました。
ピッタリサイズで何度もリピートしています。
お値段がもう少し安ければ★5個でした。

対象商品:
89553643
2021-09-11
用途:
請求書の郵送
株式会社ログピース 様 (サービス業)

窓のサイズが丁度良く、シールもあるのでとても使いやすいです。
四年以上は使用しています。

対象商品:
89553643
2021-02-17
用途:
請求書などの郵送封筒として使用
クリエート 様

インクジェットプリントにも十分対応しており気に入っています。

対象商品:
89553625
2020-12-08
用途:
請求、領収書用封筒
有限会社内外ファーム 様 (農・林・水産業)

窓の位置が当社書類様式にぴったりで、テープのりの状態もよく、快適に使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする