N6WGM80Q 長6 窓明封筒テープのり付き キングコーポレーション 89553643

長6 窓明封筒テープのり付き

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード89553643品番N6WGM80Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

窓明封筒です。

仕様窓明、テープのり付きトラスコ品番856-0527幅(mm)110サイズ長6質量(g)490タイプ長6奥行(mm)220テープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0390窓枠あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 伝票の郵便
製造業

A4三ツ折りサイズの納品書に使用しています。
長形3号の窓枠ありを使用すると中で伝票が動き郵便番号やお名前が見えなくなってしまうので困っていました。
ピッタリサイズで何度もリピートしています。
お値段がもう少し安ければ★5個でした。

対象商品 : 89553643
2021-09-11
用途: 請求書の郵送
株式会社ログピースサービス業

窓のサイズが丁度良く、シールもあるのでとても使いやすいです。
四年以上は使用しています。

対象商品 : 89553643
2021-02-17
用途: 請求書などの郵送封筒として使用
クリエート

インクジェットプリントにも十分対応しており気に入っています。

対象商品 : 89553625
2020-12-08
用途: 請求、領収書用封筒
有限会社内外ファーム農・林・水産業

窓の位置が当社書類様式にぴったりで、テープのりの状態もよく、快適に使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする