キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 宅配/ビジネス封筒
角0マチ付き封筒パックオリンパス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89553668
品番
K0KH120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
色
茶
仕様
マチ付き
トラスコ品番
856-0532
幅(mm)
287
サイズ
角0
高さ(mm)
40
質量(g)
520
奥行(mm)
382
エコマーク認定
認定
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391
エコマーク認定番号
18 112 262