キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 宅配/ビジネス封筒
保存袋紐付10
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89553677
品番
K0KHH120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
色
茶
仕様
マチ・ハトメ付き
トラスコ品番
856-0529
幅(mm)
287
サイズ
角0
高さ(mm)
40
質量(g)
540
奥行(mm)
382
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391