キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 宅配/ビジネス封筒
角A3(120) 箱貼
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89553713
品番
KA3KH120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
色
茶
仕様
マチ付き
トラスコ品番
856-0531
幅(mm)
310
サイズ
角A3
高さ(mm)
40
質量(g)
610
奥行(mm)
430
エコマーク認定
認定
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391
エコマーク認定番号
18 112 262