キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 宅配/ビジネス封筒
角A3(120) 箱貼ハトメ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89553722
品番
KA3KHH120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
色
茶
仕様
マチ付き
トラスコ品番
856-0528
幅(mm)
310
サイズ
角A3
高さ(mm)
40
質量(g)
692
奥行(mm)
430
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391