ウルトラホーキ

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89553862 品番 746013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。

長さ(mm)1360 トラスコ品番819-3495 材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材(491210)、ラワン材(746013)、甲:ポリエチレン(PE) 幅(mm)330 質量(g)730 2018年トラスコ掲載ページ9 0201 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89553853
2021-02-21
用途:
掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

塗れて地面に張り付いた紙や落ち葉などもさっさと掃ける。スーパーは柄が長くて良いが重いのでやはりこれが最高。
商品とは関係ないが、別途送料が掛かるのは気に入らないので、今後は他所で買うかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする