コンパル
コンパルの 掃除用具
コンパルの ホウキ
コンパルの シダホウキ
ウルトラホーキスリムP
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89553878
品番
7145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。
長さ(mm)
1300
用途
多用途であらゆる屋外清掃に。
トラスコ品番
819-3481
材質
毛:ポリプロピレン(PP)、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)、甲:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
260
質量(g)
400
2018年トラスコ掲載ページ
9 0201
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550