コンパル
コンパルの 自動車用冬季向け用品
コンパルの 雪脱出プレート
緊急脱出・タスカル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89554027
品番
27792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
雪道やぬかるみなどの悪路からの緊急脱出に便利です。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
段差にも対応できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラダー 緊急脱出用 折りたたみ式 2枚セット
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
用途
冬場の急な雪害トラブルやぬかるみからの緊急脱出の備えに。
仕様
コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)
トラスコ品番
819-3310
材質
ポリプロピレン・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)
700
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
180×600×12
2018年トラスコ掲載ページ
9 0850