サンワ(電動工具)
サンワ(電動工具)の 電動工具 本体
サンワ(電動工具)の 切断/曲げ
サンワ(電動工具)の ニブラ/シャー
キーストンカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89554334
品番
SG-230B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。
中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)
用途
デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。
スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。
トラスコ品番
163-1799
セット内容
動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質
本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅
質量(kg)
2.8
2018年トラスコ掲載ページ
5 0389