※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NiteIze
NiteIzeの 墜落制止用器具
NiteIzeの 周辺器具 墜落制止用器具
NiteIzeの カラビナ・ナスカン
ナイトアイズ スライドロックカラビナー #3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89554368
品番
NI03703
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シンプルな形状のD型カラビナのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
色
ブラック
トラスコ品番
834-5453
材質
ステンレススチール
長さ(mm)
60
形状
オフセットD型
幅(mm)
40
質量(g)
14
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
8
耐荷重(kg)
11
寸法W(mm)
40
2018年トラスコ掲載ページ
6 1167
ロック機能
なし