※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイトアイズ エスビナースライドロック #3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89554413 品番 NI03707
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

エスビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
ロック機能もついてセキュリティも万全です。

ブラック トラスコ品番834-5455 材質ステンレススチール 長さ(mm)70 形状S字 幅(mm)32 質量(g)15 寸法L(mm)70 寸法d(mm)8 耐荷重(kg)11 寸法W(mm)32 2018年トラスコ掲載ページ6 1166 ロック機能なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
車のキーホルダー

車のキーホルダーに使用しています。
ループが2か所あり個別に開閉できるのでキーを固定している部分を閉めたままでベルトループ等にかけられるので安心です。
また簡易的ですがロック機構もありますので不意に開いてしまうこともありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする