トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔付き ゴーグル
オリジナルゴーグル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554595
品番
417
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
ゴーグル型
機能
オールプラスチックアイピース、ダイレクトベンチレーション付、接顔モルト付、めがね併用可
質量(g)
21
フレーム色
グレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート