トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔無し ゴーグル
オリジナルゴムフレームゴーグル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554604
品番
413 TC
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
形状
ゴグル型
機能
接顔部モルト付、アイピース交換可、めがね併用可、レギュラーアイピース入は穴あきフレーム、TC、TCHアイピース入は穴なしフレーム
質量(g)
85
フレーム色
黒ゴム
材質(フレーム)
ゴム
材質(レンズ)
ポリカーボネート