密閉式ゴーグル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89554622 品番GL-97W PAAF
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。

形状ゴグル型 機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付 密閉型 質量(g)127 タイプメガネ併用可、両面硬化処理 フレーム色ブラック 材質(フレーム)塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロース レンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89554622
2021-11-21
用途:
自転車に乗るとき、風よけに、使ってます。
農・林・水産業

ちょっと、ごつい感じですが、暖かくてこれから、冬には必需品です。

対象商品:
89554622
2020-03-11
用途:
解体作業
その他業種

眼鏡つけていてもぴったり入りフィット感があっていいです。

対象商品:
89554622
2018-03-31
用途:
アスベスト解体
その他業種

見た目もつけ心地も良いですが少し高いかな。後はどれぐらいもちが良いかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする